DSPシリーズFタイプ本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 ブラック 注文コード25602519 品番DSP-1F HONTAI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は容量・色など6種類から選べます 他の種類を見る

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。

用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。 トラスコ品番384-7698 セット内容DIC DSPシリ-ズFタイプ 1F蓋 黒 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 直径(Φmm)135 高さ(mm)125 容量(L)1 内径(Φmm)118 目盛間隔なし 適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 1F蓋 黒 有効内寸法・間口(mm)115 有効内寸法・高さ(mm)116
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※蓋は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
トップコート用レジン使用時の受け皿的容器として
その他業種

研磨済みレジン製品にトップコートを施す際の液だれ用受け皿として購入。
大きさに展開があり、おおむね希望のサイズがあったので満足。
ただ、蓋とセットのラインナップがあるとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする