DSPシリーズFタイプ蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 1F本体 黒 注文コード25602528 品番DSP-1F FUTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は色・適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。

用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。 トラスコ品番384-7709 適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 1F本体 黒 セット内容DIC DSPシリ-ズFタイプ 1F本体 黒 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 直径(mm)130 パッキンなし
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする