DSPシリーズFタイプ蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F本体 白 注文コード25602589 品番DSP-4F FUTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合機種など6種類から選べます 他の種類を見る

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。

用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。 トラスコ品番384-7708 適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F本体 白 セット内容DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F本体 白 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 直径(mm)189 パッキンなし
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする