DICプラスチック
DICプラスチックの 容器・ひしゃく
DICプラスチックの 工事用空き缶
DICプラスチックの ペール缶
DSPシリーズFタイプ蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
適合機種
DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F本体 黒
注文コード
25602607
品番
DSP-4F FUTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
色・適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途
インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
トラスコ品番
384-7703
適合機種
DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F本体 黒
セット内容
DIC DSPシリ-ズFタイプ 4F本体 黒
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
直径(mm)
189
パッキン
なし
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※本体は別売りです。