形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。 クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。 ロック巻取式コルトリトラ付きです。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。 反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。