一眼型保護メガネ アイレンジシリーズ アイライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25602756 品番 9143281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。
恒久的な防曇防傷レンズです。
人間工学に基づいた形状のアームと多段階の傾斜調整により、圧力ポイントのない最適なフィットを実現しました。

トラスコ品番381-8056 材質レンズ:PC、PC-PBT タイプグレーレンズ レンズ色グレー 23% 角度調整範囲 材質(フレーム)PC-PBT コーティングsupravision excellence テンプル色アンスラサイト、 ライム 材質(レンズ)PC レンズ厚さ(mm)2.35 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする