一眼型保護メガネガード付き アイレンジシリーズ アイガード

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25602774 品番 9143296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。
恒久的な防曇防傷レンズです。
着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。

トラスコ品番381-8083 材質レンズ:バイオべースPC、TPE タイプバイオベース素材 レンズ色クリア、 バイオベース 角度調整範囲 材質(フレーム)TPE コーティングsupravision excellence テンプル色アンスラサイト、 ティール 材質(レンズ)バイオベースPC レンズ厚さ(mm)2.35 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて○ (ガード付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする