一眼型保護メガネガード付き アイレンジシリーズ アイガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25602790 品番 9143282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。
恒久的な防曇防傷レンズです。
着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。

トラスコ品番381-8082 材質レンズ:PC、PC-PBT: TPE、recycled タイプグレーレンズ レンズ色グレー 23% 機能防曇、防傷 角度調整範囲 材質(フレーム)PC-PBT; TPE, recycled コーティングsupravision excellence テンプル色アンスラサイト、 ライム 材質(レンズ)PC レンズ厚さ(mm)2.35 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて○ (ガード付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする