安全ゴーグル アイレンジシリーズ アイガード プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25602808 品番 9143297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

革新的で柔軟な3-in-1アイウェアラインはほぼすべての職場の危険や環境に適した製品を備えています。
恒久的な防曇防傷レンズです。
着用者に最適な保護と快適さを提供する柔らかく柔軟なフェイスサポートは、液体や粗いほこりからも保護します。

仕様メタルフリー トラスコ品番381-8085 種別バイオベース素材 材質レンズ:バイオべースPC、TPE、リサイクルテキスタイル タイプ顔あたりソフト レンズ色クリア、 バイオベース フレーム色ブラック 角度調整範囲○ (ヘッドバンド) コーティングsupravision excellence 色(バンド)アンスラサイト、 ティール レンズ厚さ(mm)2.35 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて○ (ガード付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする