一眼型保護メガネ サクシード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25602835 品番 9181180
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
恒久的な防曇防傷レンズです。

トラスコ品番381-8089 材質レンズ:PC、PC-PBT、TPE: TPEE、EVA タイプガードフレーム(9181001)付き レンズ色クリア コーティングsupravision excellence テンプル色アンスラサイト、 ブルー レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする