UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ サクシード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25602844
品番
9181281
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
恒久的な防曇防傷レンズです。
トラスコ品番
381-8088
材質
レンズ:PC、PC-PBT、TPE
タイプ
グレーレンズ
レンズ色
グレー 23%
コーティング
supravision excellence
テンプル色
アンスラサイト, ライム
レンズ厚さ(mm)
1.9
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○