※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6833640 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25602984 6833640 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25602984 6833640 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25602984 6833640 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25602984 6833640 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25602984 6833640 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25602984

作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード25602984 品番6833640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
非常に軽量なS1セーフティサンダルです。

トラスコ品番380-3372 材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン ブラック/ブルー サイズ(cm)25.5 規格規格 EN ISO 20345:2011 S2 SRC 耐圧迫性荷重(kN)15 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする