※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6833642 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25603009 6833642 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25603009 6833642 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25603009

作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25603009 品番 6833642
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
非常に軽量なS1セーフティサンダルです。

トラスコ品番380-3370 材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン ブラック/ブルー サイズ(cm)27 規格規格 EN ISO 20345:2011 S2 SRC 耐圧迫性荷重(kN)15 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする