※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6833643 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25603018 6833643 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25603018 6833643 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25603018 6833643 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25603018 6833643 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25603018 6833643 作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス) 25603018

作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25603018 品番 6833643
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。
非常に軽量なS1セーフティサンダルです。

トラスコ品番380-3371 材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン ブラック/ブルー サイズ(cm)27.5 規格規格 EN ISO 20345:2011 S2 SRC 耐圧迫性荷重(kN)15 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする