※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25603070
品番
8430543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
トラスコ品番
380-3375
材質
甲被:マイクロベロア、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン
色
ブラック
サイズ(cm)
27.5
規格
規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC
耐圧迫性荷重(kN)
15