※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8430544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603079 8430544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603079 8430544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603079 8430544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603079 8430544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603079 8430544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603079

作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25603079 品番 8430544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。

トラスコ品番380-3377 材質甲被:マイクロベロア、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン ブラック サイズ(cm)28.5 規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする