※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
材質
甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン
注文コード
25603088
品番
8449540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
トラスコ品番
380-3381
材質
甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
規格
規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC
耐圧迫性荷重(kN)
15