※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25603097
品番
8449541
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
トラスコ品番
380-3383
材質
甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン
色
ブラック
サイズ(cm)
26
規格
規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC
耐圧迫性荷重(kN)
15