※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8449544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603124 8449544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603124 8449544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603124 8449544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603124 8449544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603124 8449544 作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス) 25603124

作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28.5 材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン 注文コード25603124 品番8449544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。

トラスコ品番380-3382 材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:単密度ポリウレタン ブラック サイズ(cm)28.5 規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする