※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業靴 ウベックス1G2プラネットシューズS1PSRC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25603167 品番 6824543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アッパーやインソールに100%リサイクル素材を使用し、持続可能性とパフォーマンスの両方を実現しました。
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。

トラスコ品番380-3388 材質甲被:テキスタイル繊維、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンミッドソール/TPUアウトソール ブラック/ぺトロール サイズ(cm)27.5 規格規格 EN ISO 20345:2011 S1P SRC 耐圧迫性荷重(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする