※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
25603185
品番
6510540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。
トラスコ品番
380-3396
材質
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:二重密度ポリウレタン
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
規格
規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC
耐圧迫性荷重(kN)
15
靴タイプ
ブーツ