※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25603194
品番
6510541
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。
トラスコ品番
380-3394
材質
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:二重密度ポリウレタン
色
ブラック
サイズ(cm)
26
規格
規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC
耐圧迫性荷重(kN)
15
靴タイプ
ブーツ