※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25603210 品番 6510542
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。

トラスコ品番380-3395 材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:二重密度ポリウレタン ブラック サイズ(cm)27 規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC 耐圧迫性荷重(kN)15 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする