※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28.5 注文コード25603228 品番6510544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。

トラスコ品番380-3393 材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:二重密度ポリウレタン ブラック サイズ(cm)28.5 規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC 耐圧迫性荷重(kN)15 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする