UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の イヤーマフ
イヤーマフ ウベックスKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25603289
品番
2630010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
視認性が高いhigh-vizカラーです。
柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
トラスコ品番
381-6342
材質
耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォーム
幅(mm)
145
サイズ
フリー
高さ(mm)
98
NRR値
23dB
SNR値
30dB