イヤーマフ ウベックスKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25603316 品番 2630021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

視認性が高いhigh-vizカラーです。
柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。

トラスコ品番380-4936 材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォーム 幅(mm)145 サイズフリー 高さ(mm)98 NRR値25dB SNR値33dB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする