TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の メガネ・ゴーグル・防災面
TORAY(東レ)の 安全メガネ
TORAY(東レ)の 付属品 メガネ
トレシーメガネくもり止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25603325
品番
50W-Z1518-B00TAF
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
防曇効果を付与するマイクロファイバーワイパー。
拭き取り性能にも優れます。
用途
眼鏡等の曇り止め、ワイピング用途。
トラスコ品番
393-2973
材質
ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)
150×180
色
ネイビー
高さ(mm)
21
ケース入数
1
シートサイズ(mm)
150×180
縦(mm)
150
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品及び対象レンズの取扱説明書を確認し、その注意書きに従ってください。