UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の シールド(防災面)
UVEX(ウベックス)の かぶり型
フィオス フェイスガード用 替えレンズバイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25603350
品番
9906013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
頑丈なポリカーボネートバイザーは、内側防曇、外側耐薬品・防傷コーティングを施しています。
用途
ヘルメットを必要としない作業現場、グラインダーなどの研磨作業
適合
防災面:9790212 8116
トラスコ品番
380-4028
適合機種
9790212
材質
レンズ:ポリカーボネート(内側防曇・外側防傷・耐薬品)
寸法(mm)
面体/奥行×縦×横:110×220×180
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2