※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリーンサイクルプラネット レディースパンツ アンスラサイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25603404 品番 8887605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TM上]]認定品です。
レギュラーフィットのパンツです。

用途一般作業向け トラスコ品番379-4794 材質98%コットン、2%エラスタン アンスラサイト サイズL 股下(cm)82.5 ウエスト(cm)97.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする