※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8888811 サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ UVEX(ウベックス) 25603438 8888811 サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ UVEX(ウベックス) 25603438 8888811 サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ UVEX(ウベックス) 25603438 8888811 サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ UVEX(ウベックス) 25603438 8888811 サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ UVEX(ウベックス) 25603438

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 モスグリーン サイズL 注文コード25603438 品番8888811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TMU]]認定品です。
レギュラーフィットのTシャツです。

用途一般作業向け トラスコ品番379-9736 材質98%コットン、2%エラスタン モスグリーン サイズL 胸囲(cm)116 ウエスト(cm)116 着丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする