※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード25603630 品番8881209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

100%生分解性で廃棄時、完全に土に還る画期的な製品です。
すべての材料が資源に戻り、循環しつづける製品、仕組みづくりを提唱するCradle to Cradle[[TM上]]認定品です。

用途一般作業向け トラスコ品番394-3887 材質98%コットン、2%エラスタン アンスラサイト サイズS 胸囲(cm)109 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)75.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする