耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード25603824 品番NO874R-XL
参考基準価格(税別)¥11,896 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。
ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
特殊スベリ止め加工を施しています。
手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。

用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。 仕様EN ISO 374-1:2016規格:BIK トラスコ品番407-5287 材質ブチルゴム ブラック サイズXL 加工すべり止めあり 全長(cm)35.0 中指長(cm)9.6 手のひらまわり(cm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の前には必ず取扱説明書のすべての記載事項を読み、正しくお使いください。
※引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。
※着火のおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする