電工パワーVAペンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25603867 品番PW-DP200TG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に
VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃
アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃
先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる
先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ
手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り

用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番408-2392 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42〜50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58〜64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)212 ハンドルエラストマー二重成型 切断能力(mm)軟銅線Φ3.2 切断能力(mm2)IV線22 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい
※使用用途以外には使用しないで下さい
※その他商品台紙注意事項参照下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする