プロテクティブレザーブーツファンクショナル24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード25604086 品番597659345
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

安定性に優れた軽量撥水レザーブーツです。
フロントとヒールを補強し、サポートを強化しています。
Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。
足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。
ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。

トラスコ品番404-1095 サイズ(cm)28 材質(先芯)鋼鉄 EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする