ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 25604436 品番 NO889-S
参考基準価格(税別)¥3,026 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。
食品衛生法に適合しています。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業 トラスコ品番434-4584 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)約0.06 パープル サイズS 入数(枚)200 全長(cm)24 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
古書整理作業
教育・研究機関

指先が余ることなく、小さな手にもしっかりヒットするので便利である。

対象商品:
25604445
2024-07-30
用途:
食品工場の衛生手袋
製造業

有傷者用の色違い手袋(パープル)を探していて、辿り着きました。1箱から購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする