ウォータープルーフ モバイルポーチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25604637 品番 NI59100
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。
スマートフォンを入れた状態で、画面操作やメインカメラ・インカメラでの撮影が可能。
ビーチやプール等の水辺のアクティビティに最適。
長さ調整可能なストラップ付き。背面にベルトループ付き。
あらゆるスマートフォンの機種に対応したサイズ。

付属品ストラップ(長さ調整可能) 材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン チャコール 質量(g)約41 タイプポーチ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×240×15 機能タッチ操作可、写真撮影(メインカメラ・インカメラ)可、ベルトループ付 防塵防水性能IP67 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約178×240×15

商品説明動画

ウォータープルーフ モバイルポーチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする