ウォータープルーフ パッキングキューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25604716 品番NI59040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。

材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン サイズL 質量(g)約130 防塵防水性能IP67 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約356×254×82

商品説明動画

ウォータープルーフ パッキングキューブ
ウォータープルーフ パッキングキューブ
ウォータープルーフ パッキングキューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする