マウントバーステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25604795 品番204-0711
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

見やすい場所にナビやスマホを取り付けられるハンドルマウントステーシリーズに2022年モデルのクロスカブ110用とスーパーカブ110用が登場!大きく目線をずらすことなく確認が出来る様にメーター上のスペースに設定。
取付けパイプ径:22.2mm/取付有効幅:約184mm/最大積載量:2.0kg
スチール製
純正OPスクリーン(08R72-K88-J40)対応

適合スーパーカブ110 22y- 材質スチール製 ブラック 最大積載量(kg)2.0 取付幅(mm)有効:約184 取付可能パイプ径(Φmm)22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする