※商品画像
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン 17プロフィア H29/05〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
標準シート、肘掛け有り、ランバーサポート有り、ファブリック(ブラウン/ブラック)、【要確認】※肘掛け長さ約27cmに対応 ※約32cmは適合不可
注文コード
25605608
品番
TS-CDH012B-BRR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
標準シート、肘掛け有り、ランバーサポート有り、ファブリック(ブラウン/ブラック)、【要確認】※肘掛け長さ約27cmに対応 ※約32cmは適合不可
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
17プロフィア
年式
H29/05〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25605608
TS-CDH012B-BRR
25605635
TS-CDH012E-BRR
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン 17プロフィア H29/05〜
雅
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました