※商品画像

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン デュトロ ワイド H11/05〜H23/06

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25605748 品番TS-CDH030A-BRR
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割ワイド車) ブラウン タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種デュトロ ワイド 年式H11/05〜H23/06
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする