※商品画像

TS-CDH031D-BRR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 R1/05〜 雅 25605809 TS-CDH031D-BRR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 R1/05〜 雅 25605809

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 R1/05〜

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、ハイブリット or デュトロ X(エックス) 、※バックトレイ無し車不可 注文コード25605809 品番TS-CDH031D-BRR
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、ハイブリット or デュトロ X(エックス) 、※バックトレイ無し車不可 ブラウン タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種エアループデュトロ標準 年式R1/05〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする