※商品画像

TS-CDH012A-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05〜 雅 25605949 TS-CDH012A-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05〜 雅 25605949

クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05〜

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様運転席シートベルト肩から出てる(ハイグレード 合皮+ファブリック)、【要確認】※肘掛け長さ約27cmに対応 ※約32cmは適合不可 注文コード25605949 品番TS-CDH012A-BRL
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様運転席シートベルト肩から出てる(ハイグレード 合皮+ファブリック)、【要確認】※肘掛け長さ約27cmに対応 ※約32cmは適合不可 ブラウン タイプ助手席のみ 人数2人乗り 適合車種17レンジャー 標準/ワイド共用 年式H29/05〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする