※商品画像

TS-CDH030B-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 H23/7〜 雅 25606055 TS-CDH030B-BRL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 H23/7〜 雅 25606055

クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン エアループデュトロ標準 H23/7〜

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25606055 品番TS-CDH030B-BRL
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※中席カップホルダー・バックトレイ無し車不可 ※キャンピングカー不可 ブラウン タイプ助手席&中席のみ 人数3人乗り 適合車種エアループデュトロ標準 年式H23/7〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする