※商品画像
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン エアループデュトロ標準ダブルキャブ H23/7〜R1/04
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
フロント:運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、リア席:ベンチタイプ(2列目枕なし)
注文コード
25606098
品番
TS-CDH031H-BRL
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
フロント:運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、リア席:ベンチタイプ(2列目枕なし)
色
ブラウン
タイプ
助手席&中席のみ
人数
6人乗り
適合車種
エアループデュトロ標準ダブルキャブ
年式
H23/7〜R1/04
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。