※商品画像

TS-CDH012C-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05〜 雅 25606220 TS-CDH012C-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05〜 雅 25606220

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05〜

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様肘掛け無し、ランバーサポート無し、PVC(ブラック)ファブリック(ブラック) 注文コード25606220 品番TS-CDH012C-BKR
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様肘掛け無し、ランバーサポート無し、PVC(ブラック)ファブリック(ブラック) ブラック タイプ運転席のみ 人数2人乗り 適合車種17プロフィア 年式H29/05〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする