※商品画像

TS-STH012D-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05〜 雅 25606825 TS-STH012D-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05〜 雅 25606825

スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様運転席シートベルト肩から出てる(ハイグレード 合皮+ファブリック)、【要確認】※肘掛け長さ約32cmに対応 ※約27cmは適合不可 注文コード25606825 品番TS-STH012D-BKR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ 仕様運転席シートベルト肩から出てる(ハイグレード 合皮+ファブリック)、【要確認】※肘掛け長さ約32cmに対応 ※約27cmは適合不可 ブラック タイプ運転席のみ 人数2人乗り 適合車種17プロフィア 年式H29/05〜
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25606825 TS-STH012D-BKR 25606798 TS-STH012A-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05〜 雅 スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 17プロフィア H29/05〜 1台 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする