※商品画像

TS-STH031C-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準ダブルキャブ H23/7〜R1/04 雅 25606990 TS-STH031C-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準ダブルキャブ H23/7〜R1/04 雅 25606990

スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準ダブルキャブ H23/7〜R1/04

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様フロント:運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、リア席:ベンチタイプ・リア枕x2 注文コード25606990 品番TS-STH031C-BKR
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ 仕様フロント:運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、リア席:ベンチタイプ・リア枕x2 ブラック タイプ運転席のみ 人数6人乗り 適合車種エアループデュトロ標準ダブルキャブ 年式H23/7〜R1/04
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする