※商品画像

スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック スペースレンジャー H12〜H14/01

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25607069 品番TS-STH010A-BKL
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け有り、枕一体式 ブラック タイプ助手席のみ 人数2人乗り 適合車種スペースレンジャー 年式H12〜H14/01
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする