※商品画像
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シートカバー
スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック ライジング・スペースレンジャー H06/08〜H14/01
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25607218
品番
TS-STH020C-BKL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
ライジング・スペースレンジャー
年式
H06/08〜H14/01
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。