商品外観

- 防振スコープ シリウス14 SIRIUS 25607358 - 防振スコープ シリウス14 SIRIUS 25607358 - 防振スコープ シリウス14 SIRIUS 25607358

防振スコープ シリウス14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25607358 品番-
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

2つの防振モード、レバー切替ワンタッチ。14倍、雨にも強い防振双眼鏡、シリウス14。

用途上空からの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の確認、スポーツ観戦・野鳥観察まで。 仕様プリズム:Bak-4 電源単三アルカリ乾電池1本 望遠鏡:倍率14倍 視界見かけ:56.5° 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)30 ねじ穴三脚ねじ穴:○(ハンズフリー使用可能) 電池寿命約12時間(センサー駆動時) 防水性IPX4 雨天使用可能 ひとみ径(Φmm)2.1 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)4.4(FOV)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする